| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-88646910 Herst.-Nr.: XBR-000212-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Brocade XBR-000212 kompatibler BlueOptics© SFP28 Transceiver für Multimode 32 Gigabit Highspeed Datenübertragungen in Glasfaser Netzwerken. Unterstützt 32 Gigabit Fibre Channel in Storage Systemen und ähnlicher Hardware. BlueOptics SFP28 Transceiver sind mit Digital Monitoring (DDM/DOM) Funktion ausgestattet (für detaillierte Informationen zur Spannungsversorgung, dem Laser Ruhestrom, der Laser Ausgangsleistung, der Laser Eingangsleistung und der Temperatur) und können optional mit verschiedenen Temperaturbereichen ausgeliefert werden. Kaufen Sie noch heute XBR-000212 SFP28 Transceiver der Marke BlueOptics von CBO, da dieser Transceiver die Anforderungen des original Herstellers, Brocade, hinsichtlich technischer Beschaffenheit und funktionsgenauer Arbeitsweise, erreicht oder sogar übertrifft. Produkteigenschaften: - Typ: SFP28 - Datenrate: 32GBASE-SW - Wellenlänge: 850nm - Distanz: 100 Meter - Anschluss: LC Duplex - Medium: Multimode Glasfaser - Garantie: 5 Jahre BlueOptics SFP28 Transceiver kompatibel zum Brocade XBR-000212 Modul, nutzen ausschließlich hochwertige Bauteile von Markenherstellern (wie zum Beispiel Avago, Mitsubishi Electric, Analog Devices und Maxim Integrated), um die Langlebigkeit, Genauigkeit und uneingeschränkte Funktionalität des XBR-000212 kompatiblen SFP28 Moduls zu gewährleisten. Neben automatisierten Testfahren, wobei die Ausrichtung des Lasers jedes einzelnen XBR-000212 kompatiblen BlueOptics SFP28 Transceivers kontrolliert wird, wird bei der Fertigung natürlich auch auf die Einhaltung der MSA (Multi Source Agreement) Standards und auf die Widerstandsfähigkeit des Materials geachtet. Alle Brocade kompatiblen BlueOptics SFP28's erfüllen zudem höchste industrielle Standards, wie CE und RoHS, sowie die Vorgaben des TÜVs Rheinland, der UL und der FCC. BlueOptics Garantie: BlueOptics XBR-000212 SFP28 Transceiver sind zu 100% Brocade kompatibel. Jeder BlueOptics Brocade XBR-000212 kompatible SFP28 Transceiver wird vor dem Versand in Herstellerhardware getestet, um dessen Funktionalität und Kompatibilität garantieren zu können und um das Erreichen höchster industrieller Qualitätsstandards sicherzustellen. BlueOptics Gewährleistung: BlueOptics Brocade XBR-000212 kompatible SFP28 Transceiver haben eine 5 Jahre lange Austauschgarantie - Ohne Diskussion! Weitere Informationen: Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | | Maximale Datenübertragungsrate | 32000 Mbit/s | | Schnittstelle | SFP28 | | Optischer Kabelverbinder | LC | | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 100 m | | Wellenlänge | 850 nm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| | |
| |