|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-88592389 Herst.-Nr.: RAM-HOL-HON7U EAN/GTIN: 0793442009808 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-A | Lieferumfang | Schrauben enthalten | Ja |  | Anzahl von Schrauben | 2 | Energie | Eingebautes Ladegerät | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 249 g | Design | Handy-Gerätetyp | Handheld mobiler Computer |  | Vorgesehene Verwendung | Universal |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Typ | Aktive Halterung |  | Material | Komposite |  | Übertragungstechnik | Verkabelt |  | Kompatibilität | Honeywell CT50/CT60 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Handheld-Terminal, Handheldterminal, Mobilcomputer, Mobile Datenerfassung, Mobiles Datenerfassungsgerät, Halterungen Mobiltelefon, Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, handheld, Komponent |
|  |  |
| |