Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 54568E Ringmappe A4 Hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 54568E Ringmappe A4 Hellblau
Exacompta 54568E Ringmappe A4 Hellblau
Exacompta 54568E Ringmappe A4 Hellblau
Exacompta 54568E Ringmappe A4 Hellblau
Exacompta 54568E Ringmappe A4 Hellblau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88559366
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54568E
EAN/GTIN:
     3130630545682
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Hellblau
Rückenbreite
40 mm
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
315 mm
Gewicht
278 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
156 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
54563E
ab € 1,46*
Sonstiges
Exacompta
54565E
ab € 1,47*
Sonstiges
Exacompta
54567E
ab € 1,48*
Sonstiges
Exacompta
54566E
ab € 1,47*
Sonstiges
Exacompta
54569E
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.