Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
Anschlüsse und Schnittstellen | Motherboard Anschlussstecker | 24-pin ATX |
| Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 4 |
| Stromkabellänge Motherboard | 610 mm |
| Anzahl SATA Stromstecker | 8 |
| SATA-Netzkabellänge | 500,620,740,860 mm |
| Periphere (Molex) Netzkabellänge | 500,620,740,860 mm |
| EPS-Stromanschluss (4+4-polig) | Ja |
| Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 4 |
| PCI Express Netzkabellänge | 670 mm |
| Kabeltyp | Nicht-modular |
Energie | Gesamtleistung | 650 W |
| AC Eingangsspannung | 90 -264 V |
| AC Eingangsfrequenz | 47 - 63 Hz |
| Eingangsstrom | 4 - 8 A |
| Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv |
| Kombinierter Strom (+3.3V) | 100 W |
| Kombinierter Strom (+12V) | 648 W |
| Kombinierter Strom (+5V) | 100 W |
| Kombinierter Strom (-12V) | 3.6 W |
| Kombinierter Strom (+5Vsb) | 15 W |
| Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A |
| Max. Ausgangsstrom (+12V) | 54 A |
| Max Ausgangsstrom (+5V) | 20 A |
| Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0.3 A |
| Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A |
| Haltezeit | 16 ms |
| Effizienz | 90 % |
| Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 194 mm |
| Verpackungstiefe | 276 mm |
| Verpackungshöhe | 120 mm |
| Paketgewicht | 2520 g |
Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 290 mm |
| Höhe des Versandkartons | 220 mm |
Leistungen | Zweck | PC / Server |
| Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX |
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Gold |
| Lagertyp | HDB |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h |
| Zertifizierung | ErP 2014 Lot 3, TUV, CCC, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI |
Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | CE |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
| Kühlung | Aktiv |
| Lüfterdurchmesser | 120 mm |
| Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
| Gebläsegeschwindigkeit | 0 - 1500 RPM |
Sonstige Funktionen | EPS-Kabellänge | 720 mm |
| Geräuschpegel (Ruhemodus, 50%) | 17.9 dB |
| Geräuschpegel (Volllast-Modus, 100%) | 23.4 dB |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm |
| Tiefe | 140 mm |
| Höhe | 86 mm |
| Gewicht | 2040 g |