Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital My Cloud EX2 Ultra NAS Desktop Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz Armada 385


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital My Cloud EX2 Ultra NAS Desktop Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz Armada 385
Western Digital My Cloud EX2 Ultra NAS Desktop Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz Armada 385
Western Digital My Cloud EX2 Ultra NAS Desktop Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz Armada 385
Western Digital My Cloud EX2 Ultra NAS Desktop Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz Armada 385
Western Digital My Cloud EX2 Ultra NAS Desktop Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz Armada 385
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88054040
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBVBZ0320JCH-EESN
EAN/GTIN:
     718037884110
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Link Aggregation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
99.06 mm
Tiefe
154.94 mm
Höhe
171.45 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Home & Home Office
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Unterstützter Browser
Microsoft Edge, Internet Explorer 10+, Safari 6+, Firefox 30+, Google Chrome 31+
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Status
Prozessor
Prozessorfamilie
Marvell Armada 385
Prozessorhersteller
Marvell
Prozessor
Armada 385
Prozessor-Taktfrequenz
1.3 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Sonstige Funktionen
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Speichermedium
Gesamte installierte Speicherkapazität
32 TB
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
RAID-Unterstützung
Ja
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 Zoll
RAID Level
0, 1, JBOD
Unterstützte Dateisysteme
Fett, FAT32, HFS, NTFS, ext2, ext3, ext4
Speicher
Speicherkapazität
1 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Lieferumfang
Externes Netzteil
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Weitere Suchbegriffe: wd 3,5" nas, storage server, wd nas
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 870,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,25*
€ 1.135,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,62*
€ 1.132,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,78*
€ 1.092,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 892,94*
€ 1.062,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,73*
€ 1.036,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.