Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P37003-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 7,68 TB SAS TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P37003-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 7,68 TB SAS TLC
HPE P37003-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 7,68 TB SAS TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87863939
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P37003-B21
EAN/GTIN:
     190017484235
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Müssen Sie die Leistung Ihrer leseintensiven Anwendungen beschleunigen? HPE Value SAS Read Intensive (RI) SSDs mit 12 Gbit optimieren Ihr Unternehmen mit schnelleren Datenübertragungsraten und nahezu identischem Preisniveau im Vergleich zu Enterprise-SATA-SSDs mit 6 Gbit. HPE Value SAS RI SSDs bieten Unternehmensfunktionen zu einem erschwinglichen Preis für Anwendungen, die eine hohe IOPS-Leistung beim zufälligen Lesen erfordern, und eignen sich ideal für Workloads mit Lesecaching, Social Media und Webservern. HPE Value SAS RI SSDs mit 12 Gbit übertragen Daten mit Vollduplex (bidirektional) und ermöglichen eine höhere I/O-Bandbreite, um Engpässe doppelt so schnell wie die Schnittstelle von SATA SSDs mit 6 Gbit zu überwinden. HPE Value SAS RI SSDs sind eine Version des Enterprise-SAS mit 12 Gbit und einem Anschluss und bieten eine leicht geringfügigere Leistung zu einem geringeren Preis als Enterprise-SATA-SSDs mit 6 Gbit. HPE Value SAS RI SSDs mit 12 Gbit werden als HPE Multi Vendor Angebot für KMU angeboten, das Kunden die kürzeste Vorlaufzeit für die verfügbare Lieferung von HPE Value SAS RI SSDs zu günstigen Preisen bietet.

Hauptmerkmale

Value SAS SSDs bieten die doppelte Schnittstellengeschwindigkeit von SATA SSDs zu geringeren Kosten als SAS SSDs
- HPE Value SAS Solid State-Laufwerke unterstützen Vollduplex mit 12 Gbit im Vergleich zu SATA SSDs, die durch die Simplex-6-Gbit-SATA-Schnittstellenspezifikation einen Engpass aufweisen.
- Mit ähnlichen Preisen wie SATA SSDs mit 6 Gbit und Kapazitäten von 960 GB bis 7,68 TB bieten HPE Value SAS RI SSDs mit 12 Gbit eine deutlich höhere Leistung pro Dollar und ersetzen Enterprise-SATA-SSDs in Serveranwendungen problemlos.
- HPE Value SAS SSDs bieten eine signifikante Steigerung der zufälligen IOPS-Leistung gegenüber SATA SSDs mit 6 Gbit mit 1,94 x[1] mehr zufälligen Lesevorgängen und 1,75 x[1] mehr zufälliger gemischter IOPS-Leistung.
- HPE Value SAS SSDs bieten außerdem sequenzielle Steigerungen der Bandbreitenleistung von 1,5 x[1] mehr Lesebandbreite und 1,27 x[1] mehr Schreibbandbreite als SATA SSDs.

Value SAS SSDs führen mehr Datenanalyse-Workloads in kürzerer Zeit und mit geringerer Latenz aus als SATA SSDs
- HPE Value SAS Solid State-Laufwerke bieten schnellere Verbindungsraten, die die Leistung von Entscheidungsunterstützungssystemen im Vergleich zu SATA SSDs verbessern können.
- Value SAS SSDs bieten schnellere Speicherleistung mit geringerer Latenz als 6 Gbit SATA SSDs, wodurch Daten schneller abgerufen werden können und bis zu 25 %[2] weniger Zeit für die Fertigstellung von Abfragesätzen erforderlich ist als mit SATA SSDs.
- Value SAS SSDs sparen im Vergleich zu 6 Gbit SATA SSDs Zeit bei der Ausführung von Datenanalyse-Workloads mit bis zu 30 %[2] geringerer Leselatenz beim Zugriff auf und beim Abrufen von Daten.
- Durch die Verbesserung der Leistung zu ähnlichen Preisen bietet die Value SAS SSD eine um bis zu 22 %[2] bessere Datenanalyseleistung pro Dollar als SATA SSDs mit 6 Gbit.

Das HPE Multi Vendor Angebot für Value SAS SSDs vereinfacht Kaufentscheidungen und verbessert die Gesamtbetriebskosten
- Das HPE Multi Vendor Angebot bietet kürzere Vorlaufzeiten für das beste verfügbare HPE 12 Gbit Value SAS SSD Angebot.
- Die bessere Preisgestaltung für HPE-zertifizierte Value SAS SSDs und die erweiterten SKU-Lebenszyklen vereinfachen den Beschaffungsprozess.
- Zusicherung, dass die ausgewählten HPE Value SAS Solid State-Laufwerke mindestens die angekündigte Leistung liefert.
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
7680 GB
Schnittstelle
SAS
Speichertyp
TLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Soll-Arbeitslast
Read Intensive (RI)
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
810 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
635 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
98000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
36000 IOPS
Lese-Latenzzeit
140 µs
Schreib-Latenzzeit
35 µs
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.475,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.764,10*
€ 10.429,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.701,23*
€ 10.354,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.539,38*
€ 10.161,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.475,93*
€ 10.086,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.