Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE EPYC 7532 Prozessor 2,4 GHz 256 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE EPYC 7532 Prozessor 2,4 GHz 256 MB L3
HPE EPYC 7532 Prozessor 2,4 GHz 256 MB L3
HPE EPYC 7532 Prozessor 2,4 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87863925
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P27256-B21
EAN/GTIN:
     190017465821
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Speicherbandbreite (max.)
204.8 GB/s
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
128
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
32
Prozessorsockel
Socket SP3
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7532
Grundfrequenz des Prozessors
2.4 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
64
Prozessor Boost-Frequenz
3.3 GHz
Prozessor-Cache
256 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
200 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.271,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.572,57*
€ 6.631,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.520,62*
€ 6.569,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.372,72*
€ 6.393,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.302,94*
€ 6.310,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.271,07*
€ 6.272,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.