Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP CMT340 Plus Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP CMT340 Plus Desktop Schwarz
FSP CMT340 Plus Desktop Schwarz
FSP CMT340 Plus Desktop Schwarz
FSP CMT340 Plus Desktop Schwarz
FSP CMT340 Plus Desktop Schwarz
FSP CMT340 Plus Desktop Schwarz
FSP CMT340 Plus Desktop Schwarz
FSP CMT340 Plus Desktop Schwarz
FSP CMT340 Plus Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87267533
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     POC0000108
EAN/GTIN:
     4713224524561
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
Kunststoff, SPCC
Anzahl der 2,5
2
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Beleuchtungsort
Taschenlüfter, Vorderseite
Ein-/Ausschalter
Ja
RGB-Steuertaste
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
350 mm
Maximum PSU Länge
170 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
206 mm
Tiefe
368 mm
Höhe
471 mm
Gewicht
6200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.