Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba JL712A Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba JL712A Switch-Komponente Stromversorgung
Aruba JL712A Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87241936
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JL712A
EAN/GTIN:
     190017395050
Suchbegriffe:
Business-Switch
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
redundante netzteile hp
Power-to-Port-Netzteil mit 550 W für die Verwendung in ausgewählten Aruba Produkten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Eingebaut
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
771.1 g
Leistungen
Kompatibilität
Aruba CX 8360
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Energie
Gesamtleistung
550 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Weitere Suchbegriffe: netzteil redundant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 683,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,79*
€ 827,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,22*
€ 827,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,38*
€ 825,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,19*
€ 821,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,13*
€ 812,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.