Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec PowerUp GPX-750FC Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec PowerUp GPX-750FC Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec PowerUp GPX-750FC Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec PowerUp GPX-750FC Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec PowerUp GPX-750FC Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec PowerUp GPX-750FC Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec PowerUp GPX-750FC Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec PowerUp GPX-750FC Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec PowerUp GPX-750FC Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec PowerUp GPX-750FC Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87200172
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     GPX-750FC
EAN/GTIN:
     753263077196
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Kabel-Organizer
Mit der PowerUP Serie, bringt Chieftec die viel gelobte technische Qualität und die hohe Performance der PowerPlay Serie in den Mainstream-Markt der Netzteile. Mit einer modernen Full-Bridge LLC und DC-to-DC Technologie, können extrem niedrige Ripple Werte und eine sehr gute Spannungsregulierung erreicht werden.

Mit einer hohen Power-Density, kann die PowerUp Serie bis zu 850W Leistung erreichen in einer kompakten Netzteillänge von nur 14 cm, und das bei einer hohen 80 PLUS® Gold zertifizierten Effizienz. Die kurzen Netzteile der PowerUp Serie, in Kombination mit dem vollmodularen Kabelmanagement, ermöglichen den Einbau in kleineren Systemen, während die 650mm langen Kabel auch die Nutzung in großen TowerGehäusen problemlos machen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Stromkabellänge Motherboard
650 mm
Anzahl SATA Stromstecker
9
SATA-Netzkabellänge
500 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
500 mm
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
PCI Express Netzkabellänge
650 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
750 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
10 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
110 W
Kombinierter Strom (+12V)
744 W
Kombinierter Strom (+5V)
110 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
62 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2850 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
2.53
Zertifizierung
80PLUS Gold
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
2300 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.