Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon LP-EL Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon LP-EL Akku
Canon LP-EL Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87051214
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4307C002
EAN/GTIN:
     4549292161595
Der Akku LP-EL wurde speziell für die Anforderungen der Blitzlichtfotografie entwickelt. Er bietet eine enorme Kapazität und liefert dem Speedlite EL-1 die große Strommenge, die für schnelle Ladezeiten und Reihenaufnahmen erforderlich ist. Er kann mit einem LC-E6 / LC-E6E Akkuladegerät aufgeladen werden, das sich im Lieferumfang zahlreicher EOS Kameras befindet. Der LP-EL verfügt auch über eine elektronische Schaltung, die es ermöglicht, auf dem Speedlite EL-1 genau anzuzeigen, wie viel Ladung noch vorhanden ist, so dass du den Akku zum richtigen Zeitpunkt austauschen oder aufladen kannst. Ist er einmal voll geladen, liefert der LP-EL Hunderte von Blitzen mit voller Leistung – und das bei einer Lebensdauer von ca. 300 Lade-/Entladezyklen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Akku
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
Speedlite EL-1
Produktfarbe
Schwarz
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1920 mAh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,96*
€ 172,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,19*
€ 152,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
4571C010
ab € 963,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.