Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Speedlite EL-1 Blitzgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Speedlite EL-1 Blitzgerät
Canon Speedlite EL-1 Blitzgerät
Canon Speedlite EL-1 Blitzgerät
Canon Speedlite EL-1 Blitzgerät
Canon Speedlite EL-1 Blitzgerät
Canon Speedlite EL-1 Blitzgerät
Canon Speedlite EL-1 Blitzgerät
Canon Speedlite EL-1 Blitzgerät
Canon Speedlite EL-1 Blitzgerät
Canon Speedlite EL-1 Blitzgerät
Canon Speedlite EL-1 Blitzgerät
Canon Speedlite EL-1 Blitzgerät
Canon Speedlite EL-1 Blitzgerät
Canon Speedlite EL-1 Blitzgerät
Canon Speedlite EL-1 Blitzgerät
Canon Speedlite EL-1 Blitzgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89302229
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4571C010
EAN/GTIN:
     8714574667881
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
aufsteckblitz canon
aufsteckblitz
Schnell, präzise und zuverlässig liefert das Speedlite EL-1 die Leistung, die Profis brauchen – mit einer Ladezeit von 0,9 Sek. für die volle Leistung. Perfekt für Veranstaltungen und Hochzeiten, aber auch für Fotojournalisten, bei denen es auf Schnelligkeit ankommt. Das neue Leistungsniveau des EL-1 wird durch einen starken Lithium-Ionen-Akku und eine interne aktive Kühlung für bis zu 170 Blitze mit voller Leistung in einer Sequenz² untermauert. Die Leitzahl³ von 60 ermöglicht das Ausleuchten entfernter Motive und Gruppen, und der 24-200mm Zoomreflektor lässt sich an das verwendete Objektiv anpassen. Eine 14mm-Streuscheibe ist ebenfalls vorhanden. Das Speedlite EL-1 ist staub- und spritzwassergeschützt, und dank der Ladeanzeige weiß man genau, wann der Akku aufgeladen werden muss. Das Speedlite EL-1 kann auch entfesselt eingesetzt und sowohl optisch als auch per Funk ausgelöst werden.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
572 g
Breite
84.4 mm
Tiefe
136.4 mm
Höhe
149 mm
Merkmale
Typ
Kompaktes Blitzlicht
Produktfarbe
Schwarz
Kameramarkenkompatibilität
Universal
Blitzfolgezeit (min) ca.
0.1 s
Blitzfolgezeit (max) ca.
0.9 s
Anzahl Blitze pro Ladung ca.
335
Zoomreflektor
Ja
AF-Hilfslicht
Ja
Blitz-Modi
Hochgeschwindigkeits-Synchronisation, Manuell, Stroboskopisch
Brennweitenbereich
24 - 200 mm
Wasserfest
Ja
Staubschutz
Ja
Blitzbelichtungskorrektur
Ja
Kompatibilität
EOS-1D X Mark III EOS R5 EOS 5DS EOS 5DS R EOS 5D Mark IV EOS R6 EOS R EOS Ra EOS RP EOS 6D Mark II EOS 7D II EOS 90D EOS 850D EOS 250D EOS 2000D⁶ EOS 1300D⁶ EOS 4000D⁶ EOS M5⁶ EOS M6 Mark II⁶ EOS M50⁶ EOS-1D X Mark II PowerShot G1 X Mark III PowerShot G3 X PowerShot G5 X EOS R3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 967,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.070,09*
€ 1.273,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.059,78*
€ 1.261,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.024,38*
€ 1.219,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,52*
€ 1.190,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,27*
€ 1.151,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
4307C002
ab € 115,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.