Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Instinct Esports Edition 2,29 cm (0.9") MIP Digital 128 x 128 Pixel Schwarz, Rot GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Instinct Esports Edition 2,29 cm (0.9") MIP Digital 128 x 128 Pixel Schwarz, Rot GPS
Garmin Instinct Esports Edition 2,29 cm (0.9") MIP Digital 128 x 128 Pixel Schwarz, Rot GPS
Garmin Instinct Esports Edition 2,29 cm (0.9") MIP Digital 128 x 128 Pixel Schwarz, Rot GPS
Garmin Instinct Esports Edition 2,29 cm (0.9") MIP Digital 128 x 128 Pixel Schwarz, Rot GPS
Garmin Instinct Esports Edition 2,29 cm (0.9") MIP Digital 128 x 128 Pixel Schwarz, Rot GPS
Garmin Instinct Esports Edition 2,29 cm (0.9") MIP Digital 128 x 128 Pixel Schwarz, Rot GPS
Garmin Instinct Esports Edition 2,29 cm (0.9") MIP Digital 128 x 128 Pixel Schwarz, Rot GPS
Garmin Instinct Esports Edition 2,29 cm (0.9") MIP Digital 128 x 128 Pixel Schwarz, Rot GPS
Garmin Instinct Esports Edition 2,29 cm (0.9") MIP Digital 128 x 128 Pixel Schwarz, Rot GPS
Garmin Instinct Esports Edition 2,29 cm (0.9") MIP Digital 128 x 128 Pixel Schwarz, Rot GPS
Garmin Instinct Esports Edition 2,29 cm (0.9") MIP Digital 128 x 128 Pixel Schwarz, Rot GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87021554
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02064-72
EAN/GTIN:
     753759271916
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Dicke
15.3 mm
Gewicht
52 g
Netzwerk
ANT+ -fähig
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
RAM-Kapazität
16 MB
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
128 x 128 Pixel
Bildschirmdiagonale
0.9 "
Bildschirmtechnologie
MIP
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz, Rot
Material des Uhrengehäuses
Polymer
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Silikon
Bandgröße
Universalgröße
Form
Rund
Name der Farbe
Black Lava
Schutzfunktion
Stoßfest, Wasserdicht
Wasserdicht bis
100 m
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
336 h
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
16 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Kalender
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Remote-Audiowiedergabe
Ja
Wetteranzeige
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Timer
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Barometer
Ja
Thermometer
Ja
Höhenmesser
Ja
Militärstandard
MIL-STD-810G
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, garmin sportuhr, bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,38*
€ 190,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,70*
€ 187,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,55*
€ 179,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,30*
€ 172,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.