Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto 603001 Filmkamera Kompakt-Filmkamera 35 mm Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto 603001 Filmkamera Kompakt-Filmkamera 35 mm Rot, Silber
AgfaPhoto 603001 Filmkamera Kompakt-Filmkamera 35 mm Rot, Silber
AgfaPhoto 603001 Filmkamera Kompakt-Filmkamera 35 mm Rot, Silber
AgfaPhoto 603001 Filmkamera Kompakt-Filmkamera 35 mm Rot, Silber
AgfaPhoto 603001 Filmkamera Kompakt-Filmkamera 35 mm Rot, Silber
AgfaPhoto 603001 Filmkamera Kompakt-Filmkamera 35 mm Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87016115
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     603001
EAN/GTIN:
     4250255104237
Suchbegriffe:
Kamera
Digitalkamera
Digitalkameras
Webcam
Die Magie der Analogfotografie feiert ein Comeback!
Unsere 35-mm-Analogkamera vereint klassische und moderne Elemente in einem kompromisslosen Retro-Design. Dieses Gerät unterstützt jede Art von 35-mm-Rollfilm - mehrfarbig oder monochrom - und ist ideal für alle, die analoges Fotografieren ausprobieren möchten. Lassen Sie sich von ihrem trendigen Stil in Schwarz, Braun oder Rot verzaubern!

Ein Klick und das Bild ist im Kasten!
Obgleich Analogfotografie technisch anmutet, müssen Sie nicht gleich alles wissen, wenn Sie Ihre ersten Schritte wagen. Das Einlegen des Films in das Gerät ist ein Kinderspiel, und anschließend müssen Sie nur noch den Auslöser drücken, um den Moment festzuhalten.

Die Freude an der Ungewissheit.
Kein LC-Display, dafür ein Sucher; keine zweite Chance, um ein misslungenes Bild zu löschen, dafür ein authentisches Bild nach dem Abziehen und eine unvergleichliche Körnung ... die Analogfotografie feiert ein Comeback! Darüber freuen sich sowohl die ältere Generation der Hobbyfotografen als auch eine neue Generation, die in einer digitalen Welt aufgewachsen ist und nun Geschmack am Papierfoto findet. Und wer könnte diesen Trend besser unterstützen als eine Traditionsmarke wie AgfaPhoto?
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Rot, Silber
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
157 g
Verschluss
Kamera Verschlusszeit
1/120 s
Objektiv
Brennweitenbereich
32 mm
Blendenbereich (F-F)
9 - 9
Objektivtyp
Standard
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Fokussierung
Naheinstellgrenze
1 m
Kamera
Kamera-Typ
Kompakt-Filmkamera
Basisfilmtyp
35 mm
Filmgeschwindigkeit Einstellung (ISO)
200 - 800
Suchertyp
Optisch
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.