Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 20729 Kabelmuffe Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 20729 Kabelmuffe Grau
DeLOCK 20729 Kabelmuffe Grau
DeLOCK 20729 Kabelmuffe Grau
DeLOCK 20729 Kabelmuffe Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87015743
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20729
EAN/GTIN:
     4043619207299
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch 2m
Dieser Kabelschlauch von Delock eignet sich zum Bündeln von freiliegenden Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen.

Mit Knopfverschluss und wiederverwendbar
Der Knopfverschluss ermöglicht ein mehrfaches Hinzufügen und Entfernen der Kabel durch Öffnen und Schließen des Kabelschlauches.

Ausgezeichnete Beständigkeit
Der Kabelschlauch zeichnet sich durch seine hohe Abriebfestigkeit, Flexibilität und Hitzebeständigkeit aus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
69 mm
Länge (mm)
2000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Betriebstemperatur
-15 - 85 °C
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, delock kabelschlauch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.