Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 19190 Kabelmuffe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 19190 Kabelmuffe Schwarz
DeLOCK 19190 Kabelmuffe Schwarz
DeLOCK 19190 Kabelmuffe Schwarz
DeLOCK 19190 Kabelmuffe Schwarz
DeLOCK 19190 Kabelmuffe Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87015415
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19190
EAN/GTIN:
     4043619191901
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch 5m
kabelschlauch
Dieser Gewebeschlauch von Delock eignet sich zum Bündeln von freiliegenden Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen. Er besteht aus speziellen Endlosfasern (Multifilament) und bietet somit eine erhöhte Flammbeständigkeit und Abriebfestigkeit.

Klettverschluss
Der Klettverschluss ermöglicht ein mehrfaches Öffnen und Schließen des Gewebeschlauches. Die Kabel können mehrmals hinzugefügt oder entfernt werden.

Schneidbar
Mit Hilfe eines Heißschneidegerätes kann die Länge individuell gekürzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
20 mm
Länge (mm)
5000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Betriebstemperatur
-50 - 150 °C
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: delock kabelschlauch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.