Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP HEXA 85+ PRO 650W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP HEXA 85+ PRO 650W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP HEXA 85+ PRO 650W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP HEXA 85+ PRO 650W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP HEXA 85+ PRO 650W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP HEXA 85+ PRO 650W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP HEXA 85+ PRO 650W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP HEXA 85+ PRO 650W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP HEXA 85+ PRO 650W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP HEXA 85+ PRO 650W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP HEXA 85+ PRO 650W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP HEXA 85+ PRO 650W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP HEXA 85+ PRO 650W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP HEXA 85+ PRO 650W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86750314
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PPA6505301
EAN/GTIN:
     4713224522246
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Zertifizierung nach 80 Plus® Bronze
Die HEXA 85+ PRO Serie ist 80 PLUS® Bronze zertifiziert und ist energiesparend durch ihren hohen Wirkungsgrad von bis zu 85%.

Ausschließlich schwarze Rundkabel
Verleihen Ihrem System einen besseren Look als andere Einsteiger-Netzteile.

Stabile DC/DC-Ausgangsqualität
Die HEXA85+ PRO-Serie nutzt DC/DC-Module, um die Zuverlässigkeit zugunsten einer höheren Kompatibilität zu verbessern sowie eine niedrige Restwelligkeit, um Störungen der Systemkomponenten für eine längere Lebensdauer des Systems zu reduzieren.

+12 V Single-Rail-Ausführung
Entwickelt für stromintensive VGA-Karten, keine Probleme mit Überlastungszuständen.

Optimale Kühlung

Die HEXA 85+ PRO-Serie ist mit einem leisen 120-mm-Lüfter und einem hocheffizienten Lüfterschutz ausgestattet, um einen leisen Betrieb zu gewährleisten, ohne dabei die Kühlleistung zu beeinträchtigen.

Japanische Elektrolytkondensatoren

In Japan hergestellte Elektrolytkondensatoren sorgen für Ersatzteilverfügbarkeit und damit für eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit.

Unterstützt High-End-Motherboard
Für die Gaming-Enthusiasten bietet das HYDRO PRO 700W zwei CPU-Stromanschlüsse für High-End-Motherboards und eine stabile CPU-Stromversorgung.

Energierelevante ErP/Eup 2013
Leistung, aber umweltgerecht! Die gesamte AC-Leistungsaufnahme beträgt weniger als 5 VSB und erfüllt so die neue EU-Verordnung ErP 2013 für moderne Systeme.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Anzahl SATA Stromstecker
5
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
650 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
9 - 4 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
650 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
54.16 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Haltezeit
17 ms
Effizienz
85 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC / Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
ATX-Version
2.5
EPS-Version
2.92
Lagertyp
Schutzhülle
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1448 g
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 70,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.