Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Sensation - iPhone 12 / 12 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline Sensation - iPhone 12 / 12 Pro
Cellularline Sensation - iPhone 12 / 12 Pro
Cellularline Sensation - iPhone 12 / 12 Pro
Cellularline Sensation - iPhone 12 / 12 Pro
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86743194
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     SENSATIONIPH12MAXK
EAN/GTIN:
     8018080388651
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Sensation ist die Silikonschutzhülle, die sich perfekt dem Design des Smartphones anpasst und dessen Ecken, Kanten und Öffnungen vollständig schützt. Die aus sich angenehm anzufühlendem Soft-Touch-Material gefertigte Schutzhülle Sensation ist innen mit vor Kratzern schützenden Mikrofasern verkleidet und schützt das Telefon auf diskrete, elegante und farbenfrohe Weise.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
79 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Mikrofaser, Silikon
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 12, iPhone 12 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.