Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP FlexGURU 300W Netzteil 20+4 pin ATX Flex ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP FlexGURU 300W Netzteil 20+4 pin ATX Flex ATX Schwarz
FSP FlexGURU 300W Netzteil 20+4 pin ATX Flex ATX Schwarz
FSP FlexGURU 300W Netzteil 20+4 pin ATX Flex ATX Schwarz
FSP FlexGURU 300W Netzteil 20+4 pin ATX Flex ATX Schwarz
FSP FlexGURU 300W Netzteil 20+4 pin ATX Flex ATX Schwarz
FSP FlexGURU 300W Netzteil 20+4 pin ATX Flex ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86656979
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PPA3004300
EAN/GTIN:
     4713224522529
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Vollständig moduläres Design
Vollständig modulares Design mit schwarzem Flachbandkabeln, welche die Installation vereinfachen und es ermöglichen,, nur die Kabel zu nutzen, die auch wirklich benötigt werden.

90% Effiziente Konversion
Da die Effizienz der Stromversorgung sich direkt auf die Leistung des Systems auswirkt. Das Flex GURU PRO 500W hat einen garantierten typischen Wirkungsgrad von 90% und bietet eine hohe Umwandlung Leistung zur Versorgung Ihres Systems.

FSP - Beetle Technologie
FSP führte die Entwicklung der Beetle Technologie in FLEX-ATX PSUs maßgeblich an und verwendet diese weitestgehend in der Flex Guru Serie. Die neue Technologie steigert die angemessene Fixierung um 25% und macht es somit zu einem der besten PSUs in der Kategorie Flex-ATX auf dem Markt.

Ausgezeichnete thermische Leistung
Im Unterschied zum normalen FLEX PSU ist die Flex Guru Serie mit einem inneren 40mm-Fan ausgestattet, welcher ein Maximum an konstanter Kühlung bietet und trotzdem keine störenden Geräusche erzeugt.

85% Effizienzumwandlung
Die Effizienz unseres Netzwerkteils hat großen Einfluss auf unsere Systemleistung. FlexGuru 250W garantiert unter normaler Belastung 85% Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit und arbeitet mit einer hohen Umwandlungsquote, um die Arbeitsfähigkeit deines Systems zu steigern.

Anwendungsfeld
Übereinstimmung mit IEC 62368
Die FSP-Gruppe garantiert die neuesten Technologien bezüglich erneuerbarer Energien. Wir stellen eine Bandbreite von weiteren Sicherheitsmaßnahmen zur Verfügung, um Sie außerdem immer über aktuelle Vorschriften zu informieren. Wir als FSP haben die meisten unserer Netzteile auf die neueren IEC 62368 Normen umgestellt.

Sicherheit
OVP (Überspannungsschutz), UVP (Unterspannungsschutz), OCP (Überstromschutz), OPP (Überlastungsschutz), SCP (Kurzschlussschutz) und OTP (Übertemperaturschutz), vollständiger Schutz der Guardian-Schaltung, damit Ihre Hardware sicher ist.

100% japanische Elektrolyt-Kondensatoren
Die Flex GURU-Serie verwendet zu 100% japanische Elektrolytkondensatoren, um eine stabile Stromversorgung und eine maximale Zuverlässigkeit zu bieten.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Anzahl SATA Stromstecker
4
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
300 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
6-3 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
70 W
Kombinierter Strom (+5V)
70 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
12 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
25 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
14 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
CPU, Peripheral (Molex), SATA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
Flex ATX
Lagertyp
Kugellager
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
40 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
40.5 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
81.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 71,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.