Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 48,26cm (19") 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 48,26cm (19") 4:3
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 48,26cm (19") 4:3
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für 48,26cm (19") 4:3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86654346
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP11577
EAN/GTIN:
     5714681031684
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681032018
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Höhe
289 mm
Tiefe
0.39 mm
Gewicht
52 g
Design
Geeignet für
Monitor
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
535 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
372 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
19 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Seitenverhältnis
4:3
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
68 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
42.5 %
Kompatibilität
standard 19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.