Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Fujitsu Lifebook U729X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Fujitsu Lifebook U729X
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Fujitsu Lifebook U729X
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Fujitsu Lifebook U729X
KAPSOLO 2-wege Blickschutzfilter für Fujitsu Lifebook U729X
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86654336
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP11566
EAN/GTIN:
     5714681031578
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681031905
Gewicht und Abmessungen
Breite
291 mm
Höhe
182 mm
Tiefe
0.23 mm
Gewicht
21 g
Design
Geeignet für
Laptop
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
201 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
12.5 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
3H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
63 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Reduziert blaues Licht bis zu
45.2 %
Kompatibilität
Fujitsu Lifebook U729X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.