Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für iPad 10.2 (2019 7.Gen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für iPad 10.2 (2019 7.Gen)
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für iPad 10.2 (2019 7.Gen)
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für iPad 10.2 (2019 7.Gen)
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für iPad 10.2 (2019 7.Gen)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86654327
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP11556
EAN/GTIN:
     5714681030953
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681031103
Gewicht und Abmessungen
Breite
169 mm
Höhe
246 mm
Tiefe
0.43 mm
Gewicht
28 g
Design
Geeignet für
Tablet
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
208 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
10.2 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
2H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
54 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
48.1 %
Kompatibilität
Apple iPad 10.2 (2019 7.Gen)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.