Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für iPad Mini /2/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für iPad Mini /2/3
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für iPad Mini /2/3
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für iPad Mini /2/3
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für iPad Mini /2/3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86653285
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10505
EAN/GTIN:
     5714681005043
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681016513
Gewicht und Abmessungen
Breite
131.4 mm
Höhe
196.8 mm
Tiefe
0.42 mm
Gewicht
18 g
Design
Geeignet für
Tablet
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
198 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
7.9 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
2H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
50 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Reduziert blaues Licht bis zu
48.1 %
Kompatibilität
Apple iPad Mini 2 / 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.