Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Lenovo MIIX 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Lenovo MIIX 700
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Lenovo MIIX 700
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Lenovo MIIX 700
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Lenovo MIIX 700
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86652976
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10201
EAN/GTIN:
     5714681002011
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681013482
Gewicht und Abmessungen
Breite
287 mm
Höhe
204.9 mm
Tiefe
0.43 mm
Gewicht
40 g
Design
Geeignet für
Tablet
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
220 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
12 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
2H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
54 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
48.1 %
Kompatibilität
Lenovo MIIX 700
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.