Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Microsoft Surface 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Microsoft Surface 2
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Microsoft Surface 2
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Microsoft Surface 2
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Microsoft Surface 2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86652862
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10089
EAN/GTIN:
     5714681000895
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681012362
Gewicht und Abmessungen
Breite
269 mm
Höhe
168 mm
Tiefe
0.43 mm
Gewicht
31 g
Design
Geeignet für
Tablet
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
211 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
10.6 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
2H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
54 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
48.1 %
Kompatibilität
Microsoft Surface 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.