Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 10,5" 2017 / Air 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 10,5" 2017 / Air 3
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 10,5" 2017 / Air 3
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 10,5" 2017 / Air 3
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für iPad Pro 10,5" 2017 / Air 3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86652844
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10072
EAN/GTIN:
     5714681000727
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681012195
Gewicht und Abmessungen
Breite
171.5 mm
Höhe
248 mm
Tiefe
0.42 mm
Gewicht
29 g
Design
Geeignet für
Tablet
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
209 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
10.5 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
2H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
50 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Reduziert blaues Licht bis zu
48.1 %
Kompatibilität
Apple iPad Pro 10,5" 2017 / Air 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.