Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Panasonic Toughbook CF-31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Panasonic Toughbook CF-31
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Panasonic Toughbook CF-31
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Panasonic Toughbook CF-31
KAPSOLO 4-wege Blickschutzfilter für Panasonic Toughbook CF-31
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86652724
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP11786
EAN/GTIN:
     5714681035842
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter, schützen sie ihre sensiblen und privaten Daten vor unerwünschten Blicken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681036139
Gewicht und Abmessungen
Breite
266 mm
Höhe
198.5 mm
Tiefe
0.42 mm
Gewicht
36 g
Design
Geeignet für
Laptop
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
216 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
13.1 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Härte
2H
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
50 %
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Reduziert blaues Licht bis zu
48.1 %
Kompatibilität
Panasonic Toughbook CF-31
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.