Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 017021 Tablet-Bildschirmschutz Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 017021 Tablet-Bildschirmschutz Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)
Mobilis 017021 Tablet-Bildschirmschutz Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86648733
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     017021
EAN/GTIN:
     3700992521107
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayfolie für Smartphone
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.33 mm
Paketgewicht
68 g
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Merkmale
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Air 4
Maximale Bildschirmgröße
10.9 Zoll
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Härte
9H
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Einfache Anwendung
Ja
Private Filterungsfunktion
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Porträt
Blasenfreie Anwendung
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.