Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 42638 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Grau M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 42638 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Grau M.2
DeLOCK 42638 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Grau M.2
DeLOCK 42638 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Grau M.2
DeLOCK 42638 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Grau M.2
DeLOCK 42638 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Grau M.2
DeLOCK 42638 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Grau M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86625836
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     42638
EAN/GTIN:
     4043619426386
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Externe Festplattengehäuse
Dieses Gehäuse von Delock ermöglicht den Einbau einer M.2 PCIe NVMe SSD oder einer M.2 SATA SSD im 2280, 2260 und 2242 Format. Es kann via USB an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden. Das robuste Metallgehäuse mit Kühlrippen sorgt für eine optimale Temperatur des Speichers. Combo Gehäuse Der große Vorteil an diesem Delock M.2 Gehäuse ist, dass sowohl SATA als auch PCIe (NVMe) M.2 SSDs in das Gehäuse eingesetzt werden können. Der Speicher wird vom Chipsatz automatisch erkannt und kann daraufhin verwendet werden. SSD Einbau ohne Werkzeug Das Besondere an diesem Gehäuse ist, dass zum Einbau der M.2 SSD kein Werkzeug benötigt wird. Der Deckel wird nach hinten geschoben und die SSD in den Slot gesteckt, nach unten gedrückt bis sie an der entsprechenden Rastnase einrastet. Anschließend wird der Deckel wieder aufgesteckt bis er einrastet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
117 mm
Höhe
13 mm
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
PCI Express
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Metall
LED-Anzeigen
Access, Leistung
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Chipsatz
Realtek RTL9210B
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.