Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 12.064-98 Elektrische Kerze LED 0,06 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 12.064-98 Elektrische Kerze LED 0,06 W
Star Trading 12.064-98 Elektrische Kerze LED 0,06 W
Star Trading 12.064-98 Elektrische Kerze LED 0,06 W
Star Trading 12.064-98 Elektrische Kerze LED 0,06 W
Star Trading 12.064-98 Elektrische Kerze LED 0,06 W
Star Trading 12.064-98 Elektrische Kerze LED 0,06 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86585651
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.064-98
EAN/GTIN:
     7391482048547
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Grablaterne
Grablicht
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Timer
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
210 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.06 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
5000 h
Spannung
3 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.