Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP FlexGURU PRO 500W Netzteil 24-pin ATX 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP FlexGURU PRO 500W Netzteil 24-pin ATX 1U Schwarz
FSP FlexGURU PRO 500W Netzteil 24-pin ATX 1U Schwarz
FSP FlexGURU PRO 500W Netzteil 24-pin ATX 1U Schwarz
FSP FlexGURU PRO 500W Netzteil 24-pin ATX 1U Schwarz
FSP FlexGURU PRO 500W Netzteil 24-pin ATX 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86545617
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PPA5008401
EAN/GTIN:
     4713224522925
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Anzahl SATA Stromstecker
4
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
500 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
8-4 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
90 W
Kombinierter Strom (+5V)
90 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
14 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
41 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
16 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Leistungen
Zweck
NAS/Speicherserver
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Lagertyp
Kugellager
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
40 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
40.5 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
81.5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 97,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.