Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 713224 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 713224 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 713224 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86505643
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     713224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Auto-Handyhalterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
460 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
ABS, Acetal, Kunststoff
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Kompatibilität
Samsung Galaxy Tab Active 2 SM-T390/SM-T395 Samsung Galaxy Tab Active 3 SM-T570/SM-T575
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 46,97*
Zubehör
Brodit
215748
ab € 22,78*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,75*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,97*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 31,11*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 56,87*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 45,10*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 44,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.