Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL PURö-JZ-HF Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL PURö-JZ-HF Niederspannungskabel
HELUKABEL PURö-JZ-HF Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86486672
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15539
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Stärke Ummantelung
5.7 mm
Isolationsmaterial
Polypropylen
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
AWG Kabelgröße
19
Kupferindex
22 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-20 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Technische Details
Enthält nicht
Aceton, Kadmium, Silikon
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30595*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,09595*
€ 2,49418
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,84595*
€ 2,19668
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,79595*
€ 2,13718
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,71595*
€ 2,04198
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,64595*
€ 1,95868
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,30595*
€ 1,55408
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.