Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 37264 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 37264 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 37264 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86477843
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     37264
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
gummischlauchleitung 3g1,5
gummischlauchleitung 3x1
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Gelb
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
43 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 60 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9391*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,9391* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,09*
€ 3,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,71*
€ 3,22
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,4091*
€ 2,86683
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,9391*
€ 2,30753
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.