Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-187 625 Schneidmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BJZ C-187 625 Schneidmatte
BJZ C-187 625 Schneidmatte
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86450526
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-187 625
EAN/GTIN:
     4057989020051
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Robuste Arbeitsunterlage die verhindert, dass herumliegende Teile wie z. B. Schrauben das zu montierende Teil beschädigen können oder dass Kleinteile verlorengehen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Gummi
Gewicht und Abmessungen
Breite
610 mm
Tiefe
370 mm
Dicke
20 mm
Gewicht
3200 g
Weitere Suchbegriffe: schneidematte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.