Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM15AG601SN1D Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata BLM15AG601SN1D Induktor
Murata BLM15AG601SN1D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86447594
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM15AG601SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
0.5 mm
Paketgewicht
0.001 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.3 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.52 Ohm
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Weitere Suchbegriffe: emi filter, smd ferrit murata
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00387*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01751*
€ 0,02084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0085*
€ 0,01012
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00709*
€ 0,00844
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00582*
€ 0,00693
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00536*
€ 0,00638
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00387*
€ 0,00461
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,64*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.