Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86376954
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29478SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05VV-F
H07V-K
Schlauchleitung
h07v-k 1x2,5mm schwarz 50m
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium
Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,67*
€ 10,32
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,48*
€ 10,09
pro Meter
ab 3 Meter
€ 8,39*
€ 9,98
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,68*
€ 9,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,47*
€ 8,89
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,13*
€ 8,48
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,06*
€ 8,40
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,59*
€ 6,65
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.