Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 216145 Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 216145 Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
Brodit 216145 Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
Brodit 216145 Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
Brodit 216145 Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
Brodit 216145 Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
Brodit 216145 Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86275477
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     216145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
229 mm
Höhe
143 mm
Gewicht
360 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tragbarer Drucker
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Kunststoff
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Senkrecht
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,48*
€ 352,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,75*
€ 348,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,90*
€ 328,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,39*
€ 321,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,38*
€ 295,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.