Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 9 5950X Prozessor 3,4 GHz 64 MB L3 Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Ryzen 9 5950X Prozessor 3,4 GHz 64 MB L3 Box
AMD Ryzen 9 5950X Prozessor 3,4 GHz 64 MB L3 Box
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86261903
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-100000059WOF
EAN/GTIN:
     730143312745
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Weitere Informationen:
Speicher
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Ohne ECC
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Desktop
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 9
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessorsockel
Socket AM4
Prozessor Lithografie
7 nm
Box
Ja
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
5950X
Grundfrequenz des Prozessors
3.4 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
PC
Prozessor-Threads
32
Prozessor Boost-Frequenz
4.9 GHz
Prozessor-Cache
64 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
105 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: sockel am4 ryzen, amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,86*
€ 403,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,74*
€ 395,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,99*
€ 391,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,04*
€ 368,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
ACFRE00113A
ab € 18,07*
Zubehör
Cooler Master
MLW-D12M-A20PW-R1
ab € 44,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.