Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanlite 600CSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nanlite 600CSA
Nanlite 600CSA
Nanlite 600CSA
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86234757
Hersteller:
     Nanlite
Herst.-Nr.:
     12-2014
EAN/GTIN:
     4001072037549
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
kameraleuchte
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
12 - 16.8 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
1040 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Dimmbar
Ja
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
3200 K
Farbtemperatur (max.)
5600 K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,76*
€ 280,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,79*
€ 277,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,96*
€ 266,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,29*
€ 259,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,45*
€ 236,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.