Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bissell CROSSWAVE CORDLESS MAX Beutellos 0,55 l Schwarz, Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bissell CROSSWAVE CORDLESS MAX Beutellos 0,55 l Schwarz, Blau, Weiß
Bissell CROSSWAVE CORDLESS MAX Beutellos 0,55 l Schwarz, Blau, Weiß
Bissell CROSSWAVE CORDLESS MAX Beutellos 0,55 l Schwarz, Blau, Weiß
Bissell CROSSWAVE CORDLESS MAX Beutellos 0,55 l Schwarz, Blau, Weiß
Bissell CROSSWAVE CORDLESS MAX Beutellos 0,55 l Schwarz, Blau, Weiß
Bissell CROSSWAVE CORDLESS MAX Beutellos 0,55 l Schwarz, Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86089851
Hersteller:
     Bissell
Herst.-Nr.:
     2767N
EAN/GTIN:
     0011120259568
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
CROSSWAVE CORDLESS MAX Wir stellen Ihnen den CrossWave Cordless Max vor, das Gerät, das in einem einzigen Arbeitsgang saugt, wischt und trocknet. Wir kombinieren die Arbeitsgänge, um Ihnen Zeit zu sparen! Dank des 36-V-Lithium-Ionen-Akkus und einer kabellosen Reinigungsleistung von etwa 30 Minuten können Sie Ihr Zuhause reinigen, ohne auf eine Steckdose angewiesen zu sein, oder über Kabel zu stolpern. Produktbeschreibung für CrossWave Cordless Max Wir bei BISSELL wissen, dass in dieser schnelllebigen Welt die Arbeit im Haushalt so einfach und schnell wie möglich sein muss. Deshalb freuen wir uns, Ihnen den CrossWave Cordless Max von BISSELL vorzustellen, der in einem einzigen Arbeitsgang saugt, wischt und trocknet. Wir kombinieren die Arbeitsgänge, um Ihnen Zeit zu sparen! Dank des 36-V-Lithium-Ionen-Akkus und einer kabellosen Reinigungsleistung von etwa 30 Minuten können Sie Ihr Zuhause reinigen, ohne auf eine Steckdose angewiesen zu sein, oder über Kabel zu stolpern. Dank seiner Eignung zur Reinigung verschiedenartiger Oberflächen können Sie ganz einfach von der Reinigung versiegelter Hartböden zum Auffrischen der Teppichböden wechseln und die Verschmutzungen beseitigen – ob nass oder trocken! Der CrossWave Cordless Max verfügt außerdem über eine verbesserte Kantenreinigung, um Verschmutzungen wie Tierhaare und Staub an Fußleisten und in Ecken zu beseitigen. Erfreuen Sie sich an der Reinigung Ihrer Böden mit frischem Wasser. Unsere Zwei-Tank-Technologie hält sauberes und schmutziges Wasser während des gesamten Reinigungsvorgangs vollständig voneinander getrennt. Wenn Sie fertig sind, reinigt der Selbstreinigungszyklus die Innenseite des CrossWave sowie die Bürstenrolle und den Bürstenrollenbezug, sodass Sie es nicht mehr selbst tun müssen! Für optimale Reinigungsergebnisse und damit Ihr Zuhause immer frisch riecht, sind 1 Liter Multi-Oberflächen-Bodenreinigungslösung zur Verwendung mit Ihrem CrossWave Cordless Max im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
36 V
Laufzeit
30 min
Lieferumfang
Turbo-Bürste
Ja
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Staubkapazität
0.55 l
Kapazität Schmutzwassertank
0.828 l
Leistungen
Reinigungsart
Trocken&Nass
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,33*
€ 443,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,53*
€ 442,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,59*
€ 426,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,68*
€ 403,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,18*
€ 347,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.