Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX Prozessor 2,7 GHz 256 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX Prozessor 2,7 GHz 256 MB L3
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX Prozessor 2,7 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86074118
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000087
EAN/GTIN:
     8592978307363
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Octa-channel
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Merkmale
Marktsegment
Desktop
Warentarifnummer (HS)
85423119
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen Threadripper PRO
Anzahl Prozessorkerne
64
Prozessor Lithografie
7 nm
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
3995WX
Grundfrequenz des Prozessors
2.7 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
128
Prozessor Boost-Frequenz
4.2 GHz
Prozessor-Cache
256 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
280 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.995,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.140,45*
€ 6.117,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.100,96*
€ 6.070,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.021,97*
€ 5.976,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.995,64*
€ 5.944,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.