Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6534168 Herst.-Nr.: A32XTCHNE EAN/GTIN: 5054074007064 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Montageset | Ja | Antenne | Antennentyp | Extern | | Antennenrichtungsart | Mit kugelförmiger Richtcharakteristik | | Anzahl der Antennen | 4 | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85176990 | Merkmale | 2,4 GHz | Ja | | 5 GHz | Ja | | MIMO | Ja | | MIMO-Typ | Single User MIMO | Design | Platzierung | Stange, Wand | | Produktfarbe | Blau | | LED-Anzeigen | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 923,62* | € 1.018,27* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 927,97* | € 1.018,29* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 934,00* | € 1.027,52* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 1.215,92* | € 1.335,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|