Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COUGAR Gaming Netzteil GEX 850W ATX3.0 / 80 Plus Gold / Modular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COUGAR Gaming Netzteil GEX 850W ATX3.0 / 80 Plus Gold / Modular
COUGAR Gaming Netzteil GEX 850W ATX3.0 / 80 Plus Gold / Modular
COUGAR Gaming Netzteil GEX 850W ATX3.0 / 80 Plus Gold / Modular
COUGAR Gaming Netzteil GEX 850W ATX3.0 / 80 Plus Gold / Modular
COUGAR Gaming Netzteil GEX 850W ATX3.0 / 80 Plus Gold / Modular
COUGAR Gaming Netzteil GEX 850W ATX3.0 / 80 Plus Gold / Modular
COUGAR Gaming Netzteil GEX 850W ATX3.0 / 80 Plus Gold / Modular
COUGAR Gaming Netzteil GEX 850W ATX3.0 / 80 Plus Gold / Modular
COUGAR Gaming Netzteil GEX 850W ATX3.0 / 80 Plus Gold / Modular
COUGAR Gaming Netzteil GEX 850W ATX3.0 / 80 Plus Gold / Modular
COUGAR Gaming Netzteil GEX 850W ATX3.0 / 80 Plus Gold / Modular
COUGAR Gaming Netzteil GEX 850W ATX3.0 / 80 Plus Gold / Modular
COUGAR Gaming Netzteil GEX 850W ATX3.0 / 80 Plus Gold / Modular
COUGAR Gaming Netzteil GEX 850W ATX3.0 / 80 Plus Gold / Modular
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85990327
Hersteller:
     Cougar
Herst.-Nr.:
     31GX085001P01
EAN/GTIN:
     4710483770234
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Das COUGAR GEX ist ein qualitativ hochwertiges und nach dem 80-Plus-Gold-Standard zertifiziertes Netzteil, das in in 40°C-Umgebungen mit fehlerfreier Stromversorgung glänzt. Effizient, geräuscharm und langlebig – das GEX ist die beste Antwort für alle, die Netzteile mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen.

Effizienz
Das GEX zeichnet sich durch ein hocheffizientes Design aus, das den 80-Plus Gold-Standard sogar übertrifft. So sparen Sie bei Ihrer Stromrechnung bares Geld.

Extremes Kühlsystem
Dank COUGARs exklusivem geräuscharmem 120-mm-Lüfter erhöht der innovative Gehäuserahmen die Konzentration des Luftstroms. Außerdem wurden Lüfter-Anstellwinkeln fein abgestimmt, um Vibrationen unter allen Lastbedingungen zu reduzieren.

Langlebigkeit
Zuallererst wurde das GEX so konzipiert und gründlich getestet, dass es in Umgebungen mit 40ºC Arbeitstemperatur optimal funktioniert.

Darüber hinaus enthält es japanische 105°C-Kondensatoren für die Haupt- und Standby-Stromversorgung, um sicherzustellen, dass die Rechner weiterhin zuverlässig mit Strom versorgt werden.

Stabilität
Das GEX LLC, DC-DC und Tri-Sense (3,3V, 5V und 12V)-Design wurde entwickelt, um hochwertige Ausgangssignale mit einer extrem straffen 3%igen Spannungsregelung für einen stabilen Betrieb zu liefern.

Kompakt
Flache und lange Modulkabel für bessere Luftzirkulation und ein aufgeräumteres Gehäuse
100% externes Kabelmanagement: Weniger Kabelsalat und eine sauberere Installation!
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Stromkabellänge Motherboard
610 mm
Anzahl SATA Stromstecker
8
Anzahl der PATA power Verbindungen
3
SATA-Netzkabellänge
120,450 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
120,450 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
6
PCI Express Netzkabellänge
600 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
650 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
850 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
12 - 6 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
849.6 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (-12V)
0.3 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
3 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
70.8 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
91 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
229 mm
Verpackungstiefe
331 mm
Verpackungshöhe
107 mm
Paketgewicht
2760 g
Logistikdaten
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Lagertyp
HDB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, TÜV mark
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1560 g
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 131,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,05*
€ 155,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.