|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-85978303 Herst.-Nr.: AK-PC-03C EAN/GTIN: 5901720131720 |
| |
|
|  |  |
 | Akyga® AK-PC-03C ist eine hochwertige, 1,8 m lange Netzkabelverlängerung.
Es ist für die Energieversorgung von inneren ATX und ITX-Adaptern und anderen elektronischen Geräten mit dem IEC C13-Stecker bestimmt. Die Leitung ist in 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer hergestellt worden, was mehrjährige Lebensdauer ohne Verlust an seinen Eigenschaften sichert. Es wird sich hervorragend im Fall eines erschwerten Zugangs zur Energieversorgungsquelle bewähren. Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Energie | Eingangsspannung | 250 V |  | Stromstärke (maximal) | 10 A | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz |  | Kabellänge | 1.8 m |  | Anschluss 2 | IEC C13 |  | Zertifizierung | CE, RoHS, REACH |  | Kompatibilität | ATX, ITX, IEC C13 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 40 mm |  | Tiefe | 1900 mm |  | Höhe | 40 mm |  | Gewicht | 347 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |