Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aiwa KBTUS-700 portable/party speaker Schwarz 80 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aiwa KBTUS-700 portable/party speaker Schwarz 80 W
Aiwa KBTUS-700 portable/party speaker Schwarz 80 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85963956
Hersteller:
     AIWA
Herst.-Nr.:
     KBTUS-700
EAN/GTIN:
     8435256896534
Suchbegriffe:
Karaoke-Anlage
Karaoke-Player
Karaokesystem
karaoke anlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15900 g
Breite
400 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
770 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
470 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
810 mm
Paketgewicht
18500 g
Audio
RMS-Leistung
80 W
Musik Energie
600 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Mikrofon-Eingang
Ja
Lautsprecher
Lautsprechertyp
3-Wege
Leistungen
Integrierter Kartenleser
Ja
FM-Radio
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
5
Bass-Justage
Ja
Unterstützte Bänder
FM
Lieferumfang
Mikrofon enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Sonstige Funktionen
Typ
Trolley Public Address (PA) system
Ladezeit
610 h
Energie
Energiequelle
AC, Akku, Gleichstrom
Akku-/Batteriekapazität
7000 mAh
Akku-/Batteriespannung
12 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,68*
€ 375,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,15*
€ 370,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 307,99*
€ 366,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,17*
€ 352,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,09*
€ 341,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,38*
€ 315,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.