Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6201676 Herst.-Nr.: 414832 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Euroklasse Eca, Schirmung Class A+ Stahlkupferinnenleiter.100 dB typ. Schirmungsmaß, 3-fach geschirmt und Abdeckung >60%. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 250 m | | Produktfarbe | Weiß | | Impedanz | 75 Ohm | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Leitermaterial | Kupfer | | Kabel-Klasse | A+ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 75,98* | € 95,39* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 85,33* | € 105,94* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 84,625* | € 105,955* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 91,99* | € 113,38* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 97,7475* | € 120,3475* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,30392* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|