Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony α 7C Kompaktkamera 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony α 7C Kompaktkamera 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Sony α 7C Kompaktkamera 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Sony α 7C Kompaktkamera 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Sony α 7C Kompaktkamera 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85936392
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ILCE7CB.CEC
EAN/GTIN:
     4548736121652
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Spiegellose Systemkamera
Setzen Sie Ihre kreativen Ideen um Starke Leistung und außergewöhnliche Bildqualität Trotz der kompakten Größe der Kamera – so klein und leicht wie kein anderes vergleichbares Modell 3 – bietet die α7C die spektakuläre Bildqualität für Fotos und Videos, die eine Vollformatkamera verspricht. Mit dem schnellen, umfassenden und durchgängigen Autofokus, schnellen Serienbildaufnahmen und einem praktischen neigbaren LC-Display gelingen beeindruckende Aufnahmen. Kompromisslose Qualität für Fotos und Videos Atemberaubende Bildqualität, die nur mit einem Vollformatsensor gelingt Vollformatqualität in einer kompakten Kamera Hervorragende Lichtaufnahme sorgt für hochwertige Bilder mit geringem Rauschen Größere Sensoren erzeugen durch die höhere Lichtaufnahme bessere Bilder. Der Vollformatsensor der α7C ist viel größer als die Sensoren in Smartphones, kompakten Digitalkameras und APS-C-Wechselobjektivkameras ähnlicher Größe. Das Ergebnis: Aufnahmen auf Profi-Niveau mit weniger Rauschen und mehr Details sowohl in dunklen als auch in hellen Bereichen. Mit einem größeren Sensor eindrucksvolle Bilder erschaffen Mit einem Vollformatsensor gelingen beeindruckende Videos und Fotos, die dieses Format so einzigartig machen. Der Sensor der α7C ist mehr als doppelt so groß wie die Sensoren ähnlich großer APS-C-Kameras und bis zu 30 Mal größer als ein Smartphone-Sensor und ermöglicht atemberaubende Bilder mit mehr Tiefe und Details. Kompakte Größe, einfache Bedienung Die α7C sollte kompakt, leicht und tragbar sein, ohne Kompromisse bei der Vollformatleistung eingehen zu müssen. Dieses Ziel wurde durch neue mechanische Komponenten, wie z. B. einen platzsparenden Verschluss und eine optische Stabilisierungseinheit, das Layout und strukturelle Verbesserungen erreicht. Vorteile von Vollformat nutzen Der Vollformatsensor der α7C erfasst nicht einfach nur mehr Licht. Er sorgt dank seiner Größe und der Pixelgröße für eine optimierte Bildtiefe, mehr Dynamikumfang und detailreiche Bilder. Objektive, passend zu Ihrem Stil Umfassendes Sortiment an E-Objektiven, von Weitwinkel und Tele bis zu Video Ob Amateur oder Profi, Fotograf oder Filmemacher – mit über 50 E-Mount Objektiven können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Kompakte Vollformatobjektive liefern selbst bei großen Brennweiten außergewöhnliche Bilder mit geringer Verzerrung und ermöglichen Bildtiefe und Bokeh. Erweitern Sie Ihre Videooptionen Erschaffen Sie mit der benutzerfreundlichen Steuerung, der hohen Bildqualität und der Dimensionalität von Vollformat künstlerische Videoaufnahmen. Die Action auf den Punkt gebracht Der hochmoderne Autofokus und die schnelle Serienaufnahmefunktion sorgen dafür, dass Sie selbst Sekundenbruchteile des Geschehens einfangen können. Mit der optischen Bildstabilisierung der α7C gelingen stabile und verwacklungsfreie Fotos und Videos. Vollformat-Bildqualität für Videos Das seitlich aufklappbare LC-Display mit verstellbarem Winkel der α7C ist immer gut einsehbar, auch dann, wenn z. B. ein Mikrofon angebracht ist, ein Gimbal zum Einsatz kommt oder Aufnahmen aus verschiedenen Positionen gemacht werden. Darüber hinaus können Sie über die Kopfhörer- und Mikrofonanschlüsse Ihr Lieblingszubehör verwenden. Außerdem ermöglicht der Akku mit großer Kapazität längere Aufnahmen. Das alles macht die α7C zur perfekten Kamera für Vlogger und andere Content Creator.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Sucher
Suchertyp
Elektronisch
Vergrößerung
0.59 x
Sucherbildschirmgröße
0.39 Zoll
Sucherauflösung (ca.)
2359296 Pixel
Akku/Batterie
Akkulaufzeit (CIPA Standard)
740 Schüsse
Akku-/Batterietyp
NP-FZ100
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Flash, Fluoreszierend, Glühend, Schatten, Unterwasser
Bildstile
Landschaft, Nacht, Porträt
Aufnahmemodi
Auto, Manuell, Programm, Szene
Fotoeffekte
Schwarz&Weiss, Sepia
Selbstauslöser Verzögerung
2,5,10 s
Kontrasteinstellung
Ja
Helligkeitseinstellung
Ja
Farbsättigungseinstellung
Ja
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Blitz Aus, Flash an, Hochgeschwindigkeits-Synchronisation, Rote-Augen-Reduzierung, Langsame Synchronisation
Blitzsynchronzeit
1/160 s
Blitzbelichtungskorrektur
Ja
Blitzbelichtungskorrekturbereich
±3EV (1/2; 1/3 EV step)
Vorblitz
Ja
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Sprachaufzeichnung
Ja
Audio-System
Stereo
Geräuschunterdrückung
Ja
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/4000 s
Längste Verschlusszeit
30 s
Verschlusstyp
Elektronisch, Mechanisch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Modi
Zentrumsgewichteter Auto-Fokus, Spot AF
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Video-Auflösung
1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Motion-JPEG Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@24fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@50fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Unterstützte Videoformate
H.264, MPEG4, XAVC S
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
71.1 mm
Höhe
59.7 mm
Gewicht
424 g
Bildschirm
Display
TFT
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
2.95 Zoll
Bildschirmdiagonale (cm)
7.5 cm
Ausklappbarer Bildschirm
Ja
Helligkeitsanpassung
Ja
Stufen manueller Helligkeitsanpassung
5
Speicher
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Speicherkartensteckplätze
1
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
51200
Belichtungstyp
Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE
Belichtungskorrektur
± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)
Belichtungsmessung
Mittenbetonte, Hervorhebung-gewichtet, Spot
ISO-Empfindlichkeit
100, 12800, 51200, 204800
Automatische Belichtungsspeicherung (AE)
Ja
Anzahl der Messzonen
1200
Anti-Flacker-Aufnahme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
24.2 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
6000 x 4000 Pixel
Foto Auflösung(en)
35mm full frame L: 6000 x 4000 (24M), M: 3936 x 2624 (10M), S: 3008 x 2000 (6.0M), APS-C L: 3936 x 2624 (10M), M: 3008 x 2000 (6.0M), S: 1968 x 1312 (2.6M) 35mm full frame L: 5328 x 4000 (21M), M: 3488 x 2624 (9.2M), S: 2656 x 2000 (5.3M), APS-C L: 3488 x 2624 (9.2M), M: 2656 x 2000 (5.3M), S: 1744 x 1312 (2.3M) 35mm full frame L: 6000 x 3376 (20M), M: 3936 x 2216 (8.7M), S: 3008 x 1688 (5.1M), APS-C L: 3936 x 2216 (8.7M), M: 3008 x 1688 (5.1M), S: 1968 x 1112 (2.2M) 35mm full frame L: 4000 x 4000 (16M), M: 2624 x 2624 (6.9M), S: 2000 x 2000 (4.0M), APS-C L: 2624 x 2624 (6.9M), M: 2000 x 2000 (4.0M), S: 1312 x 1312 (1.7M)
Bildstabilisator
Ja
Unterstützte Bildformate
JPEG, RAW
Lage des Bildstabilisator
Körper
Unterstützte Seitenverhältnisse
1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Megapixel insgesamt
25.3 MP
Bildsensorgröße (B x H)
35.6 x 23.8 mm
Weitere Suchbegriffe: Systemkamera, digitalkamera sony, digitalkamera, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.265,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.265,69*
€ 1.506,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.265,65*
€ 1.506,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.239,14*
€ 1.474,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.206,60*
€ 1.435,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.146,92*
€ 1.364,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.