Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestron AHP1800Z Elektropfanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestron AHP1800Z Elektropfanne
Bestron AHP1800Z Elektropfanne
Bestron AHP1800Z Elektropfanne
Bestron AHP1800Z Elektropfanne
Bestron AHP1800Z Elektropfanne
Bestron AHP1800Z Elektropfanne
Bestron AHP1800Z Elektropfanne
Bestron AHP1800Z Elektropfanne
Bestron AHP1800Z Elektropfanne
Bestron AHP1800Z Elektropfanne
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85935521
Hersteller:
     BESTRON
Herst.-Nr.:
     AHP1800Z
EAN/GTIN:
     8712184056484
Suchbegriffe:
Elektrische-Bratpfanne
Elektrische-Pfanne
Elektropfanne
Multi-Pfanne
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Grau
Deckelmaterial
Glas
Teflonbeschichtet
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Deckeltyp
Abnehmbarer Deckel
Warmhaltefunktion
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
400 mm
Lieferumfang
Rezeptbuch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.