Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC BX1200MI-GR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 650 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC BX1200MI-GR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 650 W 4 AC-Ausgänge
APC BX1200MI-GR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 650 W 4 AC-Ausgänge
APC BX1200MI-GR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 650 W 4 AC-Ausgänge
APC BX1200MI-GR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 650 W 4 AC-Ausgänge
APC BX1200MI-GR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 650 W 4 AC-Ausgänge
APC BX1200MI-GR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 650 W 4 AC-Ausgänge
APC BX1200MI-GR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 650 W 4 AC-Ausgänge
APC BX1200MI-GR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 650 W 4 AC-Ausgänge
APC BX1200MI-GR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 650 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85903583
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BX1200MI-GR
EAN/GTIN:
     731304410867
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Automatische Spannungsregulierung (AVR)
Erhöht die Niedrigspannung automatisch schrittweise und verringert die Hochspannung auf für Ihre Geräte geeignete Niveaus.

Überspannungsschutzgeräte
Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen auf Datenleitungen.

PowerChute Personal Edition Betriebssystemkompatibilität
Diese Software unterstützt zahlreiche Betriebssysteme und Prozessoren. Klicken Sie
hier, um weitere Informationen zu erhalten.

USB-Verbindung
Nutzen Sie Ihren PC für den Zugriff auf zusätzliche Management-Funktionen Ihrer USV über einen USB-Anschluss.

Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.

LED-Statusanzeige
Anzeigen geben einen schnellen Überblick über den Status von System und Stromversorgung.

Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.

Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.

Benachrichtigung bei Batterieausfall
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung

Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
Schützen Sie weitere elektronische Systeme gegen Überspannungen und Spannungsspitzen, ohne die Batterielebensdauer zur Unterstützung der wichtigsten Systeme einzuschränken.

Ausgänge mit Batteriepuffer und Überspannungsschutz
Schützen Sie Ihre Hardware bei Netzstromausfällen, Überspannungen und Spannungsspitzen.

Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.

Batteriegestützte Ausgänge und Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
Reserviert Kapazität und Überbrückungszeit für angeschlossene Geräte, die im Notfall auf USV-Akkubetrieb umgeschaltet werden müssen; weniger wichtige Geräte werden nur vor Überspannungen geschützt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
7600 g
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
495 mm
Verpackungshöhe
297 mm
Paketgewicht
8600 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
1 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
5 min
Batterielebensdauer (max.)
2 Jahr(e)
Akkuladezeit
8 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Kompakt
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.2 m
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
1.2 kVA
Ausgangsleistung
650 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
140 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
300 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
230 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz
0.5 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
10 %
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Anstieg der Energiemenge
273 J
Reaktionszeit
6 ms
Eingangs-Leistungsfaktor
0,54
Geräuschpegel
40 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Warnung bei geringer Batterie
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Eingangskabel
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
Typ F
Stecker
Typ F
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,81*
€ 166,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BX1200MI
ab € 119,79*
Ähnlich
APC
BX1600MI
ab € 157,72*
Ähnlich
APC
BX1600MI-GR
ab € 166,21*
Ähnlich
APC
BX2200MI
ab € 209,19*
Ähnlich
APC
BX2200MI-GR
ab € 209,60*
Ähnlich
APC
BX750MI
ab € 78,53*
Ähnlich
APC
BX750MI-GR
ab € 86,48*
Ähnlich
APC
BX950MI
ab € 94,61*
Ähnlich
APC
BX950MI-GR
ab € 100,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.